基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64139260 品番62505022121
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3202 アズワン品番65-7524-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする