Schneider Electric / Harmony XB4 Series / 押しボタンスイッチ
Schneider Electric のプッシュボタンスイッチ製品は、作業環境を完全に制御します。プッシュボタンを使用すると、安全コントロールパネルに簡単に追加でき、すべてのユーザーが簡単に識別および操作できます。Schneider は、さまざまなシナリオで信頼性を提供する XB4 プッシュボタンのテストに成功しました。
特長と利点
シンプルレンズで内蔵 LED 光源を保護。プッシュボタンには、赤、緑、青など、さまざまな色があります。ボタンはフラッシュ設計で、従来のプッシュボタンよりも突出しにくく、コントロールボード / パネル内にきちんと収まる。 Durable and Easy to maintain Chromium めっき金属仕上げ。 Zamak ベースの固定カラーを使用しています。 取り付け径が22 mmと小型コンパクトで、特にスペースの限られたパネル取り付けに最適です。 1,000,000回の優れた機械耐久性により、信頼性を常に維持します。 -40 〜 70 ℃ の温度範囲での使用に適しています スクリュークランプ接続付きの NO+NC コンタクトタイプ 1 個。 保護等級と安全機能 ( 詳細についてはデータシートを参照してください )- IP67、69、IP69k 定格により、高圧の水の流れや蒸気清浄に対する耐性がさらに強化されています。高圧ワッシャに対する定格保護は、55 ℃ で 7,000,000 PA、0.1 m 以内にあります。 NEMA 13 ;4x の定格保護レベルで、オイルやグリースなどからの保護を強化します EN/IEC 60947-5-1、UL 508 および CSA C22.2 No
14 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護 耐振動性: 5 gn、IEC60068-2-6適合
用途:
非常停止シナリオで使用される Control Station/Panel 自動車産業、工場、オートメーションライン 倉庫などの商用ユニット