コンサス
サニタリー直管SUS316L 3S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64140836
品番
-
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥54,560
販売価格(税別)
¥
49,600
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:1070mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9165-27