サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) N123E102000002CMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64140967
品番
N123E102000002CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
突切り加工用。
クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼加工用。
仕様
●チップサイズ:E●la:2●re:0.2●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-0451
アズワン品番
65-8200-30