※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH-3 六角レンチ(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社) 64141343 SKH-3 六角レンチ(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社) 64141343 SKH-3 六角レンチ(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社) 64141343

六角レンチ(微細ねじ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64141343 品番 SKH-3
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

微細ねじ専用の六角レンチ。
適用微細ねじ
六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]]
精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]

用途微細ねじの取りつけ・取りはずし 材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒) 寸法L1(mm)63 寸法L2(mm)20 二面幅B(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする