エスコ
エスコの ヘルメット
エスコの ヘルメット本体
ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64141859
品番
EA998BP-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
仕様
●仕様:あご部+耳部(No.2)●サイズ:180×100mm●ひも幅:約15mm●重量:13g●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
65-9343-74