※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ナット(2種)
六角ナット(微細ねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
64142016
品番
SHNS-M1.4
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
微細ねじ用の六角ナット。
M1-M2.6のサイズラインアップ。
DIN 934に準拠しています。
用途
機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
材質
(本体)SUS304相当
ねじピッチ
0.3
寸法B(mm)
3
寸法T(mm)
1.2
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M1.4