※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKCD-2.5 六角ドライバ(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64142156 SKCD-2.5 六角ドライバ(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64142156 SKCD-2.5 六角ドライバ(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64142156

六角ドライバ(ねじ保持機能つき)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64142156 品番 SKCD-2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

六角穴付きボルトを保持できるドライバです。
先端部に注入されたナイロン樹脂と六角穴との摩擦により、作業中のねじの落下を防止します。
先端部はボールポイントを採用しているため、六角穴に対して最大25°の角度に傾けて使用できます。
磁力を利用した保持方式とは異なり、ねじの材質を問いません。また、先端部に磁力による異物の付着がありません。
深いざぐり穴や手の届かない箇所にあるねじを取り出す際にも有効です。

先端形状六角 先端サイズ2.5mm 軸長(mm)64 用途機器・装置・車両などの組立・整備で、ねじを手で保持できない狭所に 寸法L(mm)130 寸法L1(mm)64 材質(軸)(軸部*1)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜 材質(グリップ)(グリップ芯部)ポリプロピレン 商品構成単品
注意
※六角穴形状にあったサイズを使用してください。
※六角穴の寸法・仕様によっては、保持できない場合があります。
※本締めおよびゆるめには使用しないでください。
※金属製のため、通電箇所では使用しないでください。
※ねじ回し以外の用途で使用しないでください。
※本ページの使用方法を守って使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64142129
2022-01-28
用途:
機械の組み立て
SEBIA JAPAN株式会社 様 (製造業)

先に樹脂のような糸がついていますがすぐにヘタってきて普通の六角ドライバーになってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする