※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKCK-10-9.5 六角ソケット(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64142199 SKCK-10-9.5 六角ソケット(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64142199 SKCK-10-9.5 六角ソケット(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64142199

六角ソケット(ねじ保持機能つき)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64142199 品番 SKCK-10-9.5
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。
線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。
磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。
通常のソケットと同じようにご使用いただけます。

用途
機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に
機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に
寸法B(mm)10 寸法D(mm)14.5 寸法D1(mm)17.3 寸法L(mm)26 寸法Lb(mm)9.5 寸法t(mm)6 材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
注意
※二面幅の呼びに合ったサイズを使用してください。
※六角の寸法・仕様によっては、保持できない場合があります。
※六角ボルトや六角ナットが保持されるまでしっかりと差し込んでください。
※インパクトレンチ等の動力工具と合わせて使用しないでください。
※金属製のため、通電箇所では使用しないでください。
※ねじ回し以外の用途で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする