※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWAS-8-EW 偏心ロックワッシャTM NBK(鍋屋バイテック会社) 64142296 SWAS-8-EW 偏心ロックワッシャTM NBK(鍋屋バイテック会社) 64142296 SWAS-8-EW 偏心ロックワッシャTM NBK(鍋屋バイテック会社) 64142296

偏心ロックワッシャTM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64142296 品番 SWAS-8-EW
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

市販の六角ナットをご用意いただくだけで、ゆるみ止め効果が得られます。
締結力が発生するまでは手で六角ナットを回すことができ、取りつけが簡単です。
受け座金と偏心座金をセットでご使用ください。
NAS式振動試験(NAS3350)をクリアしています。
ユンカー式振動試験でも、ゆるみ止めの効果を確認しています。

1袋入数(個)100 寸法B(mm)15 寸法C(mm)17.3 寸法d(mm)8.1 寸法D(mm)17 寸法t(mm)5.1 寸法t1(mm)3.3 寸法t2(mm)3.9 呼び8 最大締付トルク(N・m)28 材質(受け座金)SUS304、(偏心座金)SUS304 用途ゆるみ止め
注意
※六角ナット専用です。六角ボルトの頭部側には使用しないでください。
※締めつけ後、ねじ山が六角ナットより3ピッチ以上確保できる長さのボルトをご使用ください。
※平座金等、他のワッシャと一緒に使用しないでください。
※半ねじのボルトをご使用の場合は、偏心座金がねじ山部分にあることを確認してください。
※商品特性上、ボルトに傷がつく恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
949:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする