※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWA-6.5-13-1-F-GJ 平座金(異種金属接触腐蝕防止処理) NBK(鍋屋バイテック会社) 64142357 SWA-6.5-13-1-F-GJ 平座金(異種金属接触腐蝕防止処理) NBK(鍋屋バイテック会社) 64142357 SWA-6.5-13-1-F-GJ 平座金(異種金属接触腐蝕防止処理) NBK(鍋屋バイテック会社) 64142357

平座金(異種金属接触腐蝕防止処理)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64142357 品番 SWA-6.5-13-1-F-GJ
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。
表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。
異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。
屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。
表面処理の密着性が高く、座金自体の防錆効果にもすぐれています。

用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に 材質(本体)スティール/電蝕防止コーティング 寸法d(mm)6.5 呼び6 1袋入数(個)10 寸法t(mm)1 寸法D(mm)13
注意
※防錆効果は使用条件によって異なります。定期的な点検による腐蝕の確認および交換をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
820:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする