※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他六角ナット
薄形管用ナット(管用平行ねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64142418
品番
SWNB-3
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
管用平行ねじの薄形ナット。
1袋入数(個)
1
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
23
ねじの呼び
G3/8"
寸法T(mm)
3
材質
(本体)真鍮
用途
プラグの固定/配管・流体機器の接続