※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFTS-0.5 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64142454 SFTS-0.5 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64142454 SFTS-0.5 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64142454

配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64142454 品番SFTS-0.5
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

沈みタイプの配管用テーパスクリュープラグ
[[SFT-PS]][[SFTS-PS]]は、シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。
プレコートシールは、耐油性・耐ガソリン性・耐水性および耐熱性にすぐれています。

1袋入数(個)1 寸法B(mm)4 寸法D1(mm)7.723 寸法k(mm)0.45 寸法L(mm)6 ねじの呼びR1/16" 寸法t(mm)3 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2856:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする