※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKW-16 盗難防止ナット用ソケット NBK(鍋屋バイテック会社) 64142698 SKW-16 盗難防止ナット用ソケット NBK(鍋屋バイテック会社) 64142698 SKW-16 盗難防止ナット用ソケット NBK(鍋屋バイテック会社) 64142698

盗難防止ナット用ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64142698 品番 SKW-16
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) アウトレット
¥5,3983,598

盗難防止ナット[[SHNRS]]取りはずし専用工具です。

材質(本体)SCM435/リン酸マンガン皮膜 質量(g)215 寸法L(mm)52 寸法D(mm)37 二面幅B(mm)32 寸法Lb(mm)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64142707
2022-11-09
用途:
盗難防止の為、ボルトと同時購入
飲食業

此方の相方の盗難防止ナットを取り外す時専用のソケットです。しっかりと考えられており安心感があります。
値段か少々高いのが残念です…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする