曜日別特売
SHNRS-M6 盗難防止ナット NBK(鍋屋バイテック会社) 64142768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHNRS-M6 盗難防止ナット NBK(鍋屋バイテック会社) 64142768
SHNRS-M6 盗難防止ナット NBK(鍋屋バイテック会社) 64142768
SHNRS-M6 盗難防止ナット NBK(鍋屋バイテック会社) 64142768

盗難防止ナット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじピッチ1
寸法D(mm)13.5
内容量1個注文コード64142768品番SHNRS-M6
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。

用途
屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策
1袋入数(個)1寸法B(mm)10寸法D(mm)13.5寸法M(mm)M6寸法t(mm)1.8寸法T(mm)5ねじピッチ1使用工具SKW-6ねじ規格並目材質(本体)SUS304
注意
※盗難防止性が著しく損なわれる可能性がございますので,以下の点に注意してご使用ください。
※平座金やばね座金と併用しないでください。
※ボルトやナットにグリスや油等の潤滑剤を塗らないでください。
※座面が相手部材に十分接する箇所にご使用ください。
※また、取りはずしの際は、取りはずし専用工具[[SKW]]がベースナットに完全にはまったことをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64142768
2024-05-27
用途: バイクのナンバープレート固定

バイクのナンバープレートは特殊形状のオネジのみの固定では容易に外されてしまいます。
ナットも特殊形状に変更して固定すれば、ナンバープレート盗難防止に効果的です。

対象商品 : 64142768
2022-11-09
用途: とあるパーツのセキュリティの為
飲食業

しっかりと盗難防止の為に考えられておりセキュリティボルトとの併用でしっかりと盗難対策をして必要不可欠な商品で満足してます。
買い足す予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2256:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする