※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWAS-5-20-2-2-PPK 長穴用座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 64142804 SWAS-5-20-2-2-PPK 長穴用座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 64142804 SWAS-5-20-2-2-PPK 長穴用座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 64142804

長穴用座金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64142804 品番 SWAS-5-20-2-2-PPK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は829円となります。
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金です。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示します。
レバー・ノブなどと組み合わせてご使用いただけます。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。

材質(本体)SUS303 寸法d(mm)5 寸法t(mm)2 寸法D(mm)20 寸法B(mm)5.5 寸法L(mm)2
注意
※座金の指針は目安として使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4871:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする