※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ワッシャー
調整座金(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64142899
品番
SWAS-10-20-3-AW
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
(本体)SUS304
寸法d(mm)
10
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
20
用途
高さ調整/座面の陥没防止
1袋入数(個)
10