ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64142979 品番TS-116-G-A
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1509 アズワン品番65-7563-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする