※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ワッシャー
調整座金(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64143118
品番
SWAS-2-8-1-AW
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
(本体)SUS304
寸法d(mm)
2
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
8
用途
高さ調整/座面の陥没防止
1袋入数(個)
10