※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ワッシャー
調整座金(ステンレスブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64143879
品番
SWAS-12-20-3-AWBK
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
材質
(本体)SUS304/ステンレスブラック
寸法d(mm)
12
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
20
用途
高さ調整/座面の陥没防止
1袋入数(個)
1