USBケーブル usb2.0 A-miniB 1.5m sma-035

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64144021 品番sma-035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【USB2.0対応】最大480Mbpsの高速データ転送【充電&データ通信対応】これ1本で給電も転送も可能【幅広い対応機種】外付けHDD、デジカメ、ドライブレコーダー、ゲーム機など【使いやすい1.5m】デスク周り・車内で取り回しやすい長さ

仕様USB2.0/USB Aオス-miniUSBオス セット内容miniUSBケーブル ブラック ケーブル長(m)約1.5
注意
※【ご使用について】
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。また実物は写真と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※輸送時の擦れや細かなキズがある場合がございます。必ずご理解の上ご購入ください。
※画像はモニターにより色あいが違って見える場合がございます。また一部イメージ画像を使用しております。あらかじめご了承ください。
※ご注文の際は、お買い物ガイドをよくお読みの上でご注文いただきますようお願い申し上げます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする