曜日別特売
SSPQ-USC500 USB 10GbpsUSB-A&USB-C対応 スティックSSD I ・O DATA(アイ・オー・データ) 64144030

SSPQ-USC500 USB 10GbpsUSB-A&USB-C対応 スティックSSD I ・O DATA(アイ・オー・データ) 64144030
SSPQ-USC500 USB 10GbpsUSB-A&USB-C対応 スティックSSD I ・O DATA(アイ・オー・データ) 64144030
SSPQ-USC500 USB 10GbpsUSB-A&USB-C対応 スティックSSD I ・O DATA(アイ・オー・データ) 64144030
SSPQ-USC500 USB 10GbpsUSB-A&USB-C対応 スティックSSD I ・O DATA(アイ・オー・データ) 64144030

USB 10GbpsUSB-A&USB-C対応 スティックSSD

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃車上渡し
内容量
1台
容量(MB)
500
注文コード
64144030
品番
SSPQ-USC500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

USB-A&USB-C(R)対応で、パソコンだけでなく、スマホやタブレットなどさまざまな機器でデータのやり取りがスムーズにおこなえます。最大転送速度は、読み込み約1000MB/s、書き込み約900MB/sで、大容量の動画や写真データも快適に扱えます。ケーブルレス・コンパクト設計。
USB-A&USB-C(R)対応で、exFAT形式でフォーマット済みです。パソコン、スマホ、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動もかんたんで、挿してそのまますぐに使えます。
最大転送速度は、読み込み約1000MB/s、書き込み約900MB/sで、高速なデータ転送を実現しました。大容量の動画や写真データも快適に扱えます。
USB-Cコネクターはゆとりのある長めの設計で、スマホケースをつけたままでも干渉せずにご使用いただけます。※ケースの厚みや形状によっては干渉する場合があります。

電源
USBバスパワー
コネクタ形状
USB-A / USB-C
保証期間
1年
フォーマット形式
exFAT
転送速度(Mbps)
【読み込み】1000【書き込み】900
インターフェイス
USB 10Gbps / USB 5Gbps / USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(MB)
500

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする