圧力ゲージアダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64144047 品番ARIN-230N
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

異なる接続の適合 ステンレススチール スイベルナット付きタイプで、測定装置の位置決めとマニホールドへのディファレンシャルプレッシャゲージの取り付けを容易にします 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械

仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタA - ジェンダー:オス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:1/2 NPTメス●コネクタB - ジェンダー:メス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:NPT●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:1000バール●コード番号:184-6104 アズワン品番65-7913-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする