USB 10GbpsUSB-A&USB-C対応 スティックSSD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)2 注文コード64144048 品番SSPQ-USC2
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

USB-A&USB-C(R)対応で、パソコンだけでなく、スマホやタブレットなどさまざまな機器でデータのやり取りがスムーズにおこなえます。最大転送速度は、読み込み約1000MB/s、書き込み約900MB/sで、大容量の動画や写真データも快適に扱えます。ケーブルレス・コンパクト設計。
USB-A&USB-C(R)対応で、exFAT形式でフォーマット済みです。パソコン、スマホ、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動もかんたんで、挿してそのまますぐに使えます。
最大転送速度は、読み込み約1000MB/s、書き込み約900MB/sで、高速なデータ転送を実現しました。大容量の動画や写真データも快適に扱えます。
USB-Cコネクターはゆとりのある長めの設計で、スマホケースをつけたままでも干渉せずにご使用いただけます。※ケースの厚みや形状によっては干渉する場合があります。

電源USBバスパワー コネクタ形状USB-A / USB-C 保証期間1年 フォーマット形式exFAT 転送速度(Mbps)【読み込み】1000【書き込み】900 インターフェイスUSB 10Gbps / USB 5Gbps / USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする