エスコ
エスコの 容器・ひしゃく
エスコの 塗料用ボトル
油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/ネジリ) EA109LGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64144160
品番
EA109LG-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
針金を曲げる事でパイプ裏も塗れます。
鉄骨用に粘りのある腰を実現。
仕様
●毛幅:42mm●毛丈:35mm●玉厚:14mm●全長:243mm●毛質:軟●油性用●山羊毛●ねじり●鉄骨・Cチャン用刷毛●パイプの裏等
アズワン品番
65-9244-09