接続式端子台 プッシュイン PT 4シリーズ 30A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード64145054 品番3002616
参考基準価格(税別)¥44,100 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Phoenix Contact のフィードスルー Terminal Block は、プッシュイン式の多導体接続を利用し、簡単で工具不要の直接プラグインを装備しています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PT 4●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.2-6mm2●定格電流:30A●モデル番号:PT 4-L●コード番号:201-6330 アズワン品番65-7766-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする