※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ワッシャー
調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64145394
品番
SWA-10-16-3-AW
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
高さ調整/座面の陥没防止
材質
(本体)S45C相当/四三酸化鉄被膜(黒)
寸法d(mm)
10
1袋入数(個)
10
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
16