※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの タイミングプーリー
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ポリウレタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64145587
品番
800 8MDC 12
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●長さ:800mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2090
アズワン品番
65-7915-88