※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKSC-68 脱落防止ワッシャ専用取付工具 NBK(鍋屋バイテック会社) 64146286 SKSC-68 脱落防止ワッシャ専用取付工具 NBK(鍋屋バイテック会社) 64146286 SKSC-68 脱落防止ワッシャ専用取付工具 NBK(鍋屋バイテック会社) 64146286

脱落防止ワッシャ専用取付工具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64146286 品番 SKSC-68
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

脱落防止ワッシャ用専用取付工具。
脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]の取りつけを容易にします。
先端のマグネットが脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]を保持するため、作業効率が向上します。

用途
ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
材質(本体)A2027/アルマイト処理、(グリップ)ナイロン6(黒)、(マグネット)ネオジム/ニッケルメッキ 寸法L(mm)130 寸法L1(mm)50 寸法D(mm)24 寸法b(mm)17 1袋入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4194:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする