※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWAS-3-SC 脱落防止ワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146295 SWAS-3-SC 脱落防止ワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146295 SWAS-3-SC 脱落防止ワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146295

脱落防止ワッシャ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 64146295 品番 SWAS-3-SC
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。

用途
ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
材質(本体)SUS304 使用工具SKSC-345 寸法d(mm)2.6 呼び3 1袋入数(個)100 寸法t(mm)0.3 寸法D(mm)8 寸法h(mm)0.9
注意
※[[SWAS-SC]]は一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。
※取りはずす場合は、[[SWAS-SC]]もしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。
※[[SWAS-SC]]がカバーにより押さえつけられた状態でねじをゆるめると[[SWAS-SC]]が外れる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
42:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする