※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNMS-16-M4-10-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146338 KNMS-16-M4-10-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146338 KNMS-16-M4-10-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146338

脱落防止ローレットノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64146338 品番 KNMS-16-M4-10-SC
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
異物混入対策、CEマーキングの対応に。
SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
M3-M10の豊富なねじサイズ。

寸法A(mm)3.5 寸法d(mm)8 寸法D(mm)16 寸法d1(mm)3 寸法H(mm)9.5 寸法L(mm)10 寸法Lm(mm)5 寸法M(mm)M4 M並目M4 寸法s(mm)6 ねじピッチ0.7 ねじ規格並目 材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする