※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNMS-30-M8-30-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146453 KNMS-30-M8-30-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146453 KNMS-30-M8-30-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146453

脱落防止ローレットノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64146453 品番 KNMS-30-M8-30-SC
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
異物混入対策、CEマーキングの対応に。
SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
M3-M10の豊富なねじサイズ。

寸法A(mm)6 寸法d(mm)16 寸法D(mm)30 寸法d1(mm)6.3 寸法H(mm)18 寸法L(mm)30 寸法Lm(mm)10 寸法M(mm)M8 M並目M8 寸法s(mm)12 ねじピッチ1.25 ねじ規格並目 材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする