3/8"DRx200mm ソケットホルダー 絶縁ソケット用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64146454 品番EA560WP-91
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,752
販売価格(税別)
4,320

ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます

仕様●サイズ:30×200mm●差込角:3/8"●収納個数:10個●重量(g):135●カラビナ付●EA560WP-6〜-19、EA560WR-20〜45、EA560WR-104〜-108用 アズワン品番65-9264-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする