※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNMS-36-M10-40-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146496 KNMS-36-M10-40-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146496 KNMS-36-M10-40-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146496

脱落防止ローレットノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64146496 品番 KNMS-36-M10-40-SC
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090

脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
異物混入対策、CEマーキングの対応に。
SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
M3-M10の豊富なねじサイズ。

寸法A(mm)8 寸法d(mm)20 寸法D(mm)36 寸法d1(mm)8 寸法H(mm)23 寸法L(mm)40 寸法Lm(mm)12 寸法M(mm)M10 M並目M10 寸法s(mm)15 ねじピッチ1.5 ねじ規格並目 材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする