※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUMS-20-M5-20-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146566 KUMS-20-M5-20-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146566 KUMS-20-M5-20-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146566

脱落防止ローレットノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64146566 品番 KUMS-20-M5-20-SC
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
フラットタイプ。

寸法D(mm)20 寸法d1(mm)3.9 寸法H(mm)4 寸法L(mm)20 寸法Lm(mm)6 寸法M(mm)M5 ねじピッチ0.8 ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(本体)SUS304
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする