※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUMS-30-M8-30-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146645 KUMS-30-M8-30-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146645 KUMS-30-M8-30-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146645

脱落防止ローレットノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64146645 品番 KUMS-30-M8-30-SC
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
フラットタイプ。

寸法D(mm)30 寸法d1(mm)6.3 寸法H(mm)6 寸法L(mm)30 寸法Lm(mm)10 寸法M(mm)M8 ねじピッチ1.25 ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(本体)SUS304
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする