※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KDMS-20-M5-16-SC-WH 脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146724 KDMS-20-M5-16-SC-WH 脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146724 KDMS-20-M5-16-SC-WH 脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146724

脱落防止ディンプルノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)M5 寸法L(mm)16 注文コード64146724 品番KDMS-20-M5-16-SC-WH
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は寸法M・寸法Lなど10種類から選べます 他の種類を見る

脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
外周のくぼみが操作性を高めています。

寸法d(mm)15 寸法D(mm)20 寸法d1(mm)3.9 寸法H(mm)14 寸法L(mm)16 寸法Lm(mm)6 寸法M(mm)M5 寸法s(mm)4 ねじピッチ0.8 ねじ規格並目 色(本体)WH 材質(ノブ)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUSXM7
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする