プラグインモジュール 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64146777 品番2907057
参考基準価格(税別)¥5,490 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

Phoenix Contact プラグインモジュールは、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4 に取り付け、還流ダイオードと黄色の LED を搭載しています。入力電圧: 12 → 24 V dc ± 20 % 極性: A1 -、A2+この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●アクセサリタイプ:プラグインモジュール●コード番号:207-3343 アズワン品番65-8056-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする