セトクラフト
セトクラフトの バルコニーまわり
セトクラフトの ガーデンライト
セトクラフトの ライト本体
クリップソーラー SIシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64146786
品番
SI-2868-BL
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
配線不要でお好きな場所に取り付けできます。
仕様
●本体サイズ:幅14.5×奥行24×高さ17cm●本体重量:580g●個装サイズ:幅19×奥行25.5×高さ18.5cm●個装重量:800g●材質●▼本体/ガリバリウム鋼板、ライト部/ABS樹脂●色:マリン・ブルー●仕様:組み立て式、光センサー付き、防雨仕様●生産国:中国
アズワン品番
65-8917-68