※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWBS-21-M4-15-SC 脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146916 KWBS-21-M4-15-SC 脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146916 KWBS-21-M4-15-SC 脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146916

脱落防止ウイングノブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M並目M4 寸法L(mm)15 注文コード64146916 品番KWBS-21-M4-15-SC
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品はM並目・寸法Lなど10種類から選べます 他の種類を見る

脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
力がかかりやすく、操作しやすい形状です。

寸法D(mm)21 寸法d1(mm)3 寸法H(mm)11 寸法L(mm)15 寸法Lm(mm)5 寸法M(mm)M4 M並目M4 ねじピッチ0.7 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする