※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWBS-27-M6-20-SC 脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146959 KWBS-27-M6-20-SC 脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146959 KWBS-27-M6-20-SC 脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146959

脱落防止ウイングノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M並目M6 寸法L(mm)20 注文コード64146959 品番KWBS-27-M6-20-SC
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はM並目・寸法Lなど10種類から選べます 他の種類を見る

脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
力がかかりやすく、操作しやすい形状です。

寸法D(mm)27 寸法d1(mm)4.5 寸法H(mm)13 寸法L(mm)20 寸法Lm(mm)8 寸法M(mm)M6 M並目M6 ねじピッチ1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする