BULGIN
BULGINの 検出・センサ
BULGINの リミットスイッチ
BULGINの タッチスイッチ
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Stainless Steel
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64147057
品番
MC16MOSGR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8321
アズワン品番
65-7795-64