SNZFS-M1.6-4 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64147239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNZFS-M1.6-4 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64147239
SNZFS-M1.6-4 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64147239
SNZFS-M1.6-4 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64147239

精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)4
内容量1袋(50個)注文コード64147239品番SNZFS-M1.6-4
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
M1.4-M2.6。
通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。

用途
機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
寸法L(mm)4材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじピッチ0.35寸法L1(mm)0.51袋入数(個)50寸法D1(mm)2.3ねじ規格並目寸法M(mm)M1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64147223
2023-11-09
用途: アクセサリーの金具接着
株式会社富士山ムステク工房卸売・小売業

先端はとがっているとありがたい。しっかり使って長持ちする商品の努力をして。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
305:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする