※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNZFS-M1.6-5 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64147248 SNZFS-M1.6-5 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64147248 SNZFS-M1.6-5 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64147248

精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 64147248 品番 SNZFS-M1.6-5
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
M1.4-M2.6。
通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。

用途
機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
寸法L(mm)5 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) ねじピッチ0.35 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)50 寸法D1(mm)2.3 ねじ規格並目 寸法M(mm)M1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64147223
2023-11-09
用途:
アクセサリーの金具接着
株式会社富士山ムステク工房 様 (卸売・小売業)

先端はとがっているとありがたい。しっかり使って長持ちする商品の努力をして。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
305:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする