※寸法図

SNZ-M1.4-4-TBZ-ALK 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64147293 SNZ-M1.4-4-TBZ-ALK 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64147293

精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64147293 品番SNZ-M1.4-4-TBZ-ALK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。

寸法D1(mm)2 寸法L(mm)4 寸法L1(mm)0.5 寸法L2(mm)1.1 寸法M(mm)M1.4 寸法s(mm)0.6 ねじピッチ0.3 最大締付トルク(N・m)0.05 用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン11 1袋入数(個)50 ねじ規格並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3773:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする