バイオクラフト
バイオクラフトの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオクラフトの 電気泳動装置/用品
サブマリン電気泳動装置 BEシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64147766
品番
BE-548B
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
安全装置付(フタをしないと通電しません)。コウム:1.5t 32w 4マーカー 12本。384サンプル対応(32wellコウム12本標準装備)32〜384サンプル同時泳動処理できます。
仕様
●泳動槽外寸(mm):幅340×奥行205×高85●ゲルサイズ(mm):幅175×距離185●バッファー量(mL):1,000●泳動槽重量(g):1,200●セット内容:泳動槽(フタ付):1台、UV透過ゲルラック:1個、ゲルメーカー:1個、リード線(+)(-):1組、サンプルコウム 1.5mm厚 32well 4マーカー 8chピペット対応:12本
アズワン品番
65-9539-99