※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEQ-M3-12-TZB 十字穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64148158 SEQ-M3-12-TZB 十字穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64148158 SEQ-M3-12-TZB 十字穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64148158

十字穴付き超極低頭ボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64148158 品番 SEQ-M3-12-TZB
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット[[SKQB]]を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。

1袋入数(個)50 寸法D1(mm)7 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)0.8 寸法M(mm)M3 ねじピッチ0.5 最大締付トルク(N・m)0.7 適合ビットSKQB-1 ねじ規格並目 材質(本体)SWCH/三価クロメート処理(シルバー) 用途機器・装置の省スペース化

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2405:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする