リボンケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64148430 品番HDR-153514-02
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

Samtec リボンケーブルアセンブリは、1.27 mm ピッチサイズの 500 mm ケーブルを備えています。コネクタ端 A :レセプタクル コネクタ端 A ピン数: 160 ポジション コネクタ端 B :プラグ コネクタ端 B ピン数: 160 ポジション サブアセンブリと入力します

仕様●終端処理:終端処理済み●シリーズ:HDR●長さ:500mm●コード番号:208-8637 アズワン品番65-7450-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする