Abus 組み合わせ南京錠 パドロック 真鍮、スチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64148439 品番XR0165 20
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、本体幅が 20 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 3 mm です。ボディは純黄銅製で、スチール製シャックルを備えています。個別にリセット可能な 4 桁のコードが付属しています。これは、価値の低い貴重品又は商品を安全に保管したり、盗難のリスクを低く抑えたりするために使用されます。用途バッグ スーツケース 宝石箱 現金箱 戸棚 ロッカー 工具箱 地下の窓 分電盤

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:22mm●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:347-8024 アズワン品番65-7911-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする