センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64148947 品番59451 RST 4-RKT 4-225/2,5 M
参考基準価格(税別)¥6,060 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブル長は 2.5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2.5m●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●外径:4.70mm●コード番号:197-2610 アズワン品番65-7476-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする